Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbot für Fahrzeuge über angegeb. tatsächl. Höhe, Vz StVO Nr. 264, D: 60 cm StVO - Nr. 264


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbot für Fahrzeuge über angegeb. tatsächl. Höhe, Vz StVO Nr. 264, D: 60 cm StVO - Nr. 264
Verbot für Fahrzeuge über angegeb. tatsächl. Höhe, Vz StVO Nr. 264, D: 60 cm StVO - Nr. 264
Verbot für Fahrzeuge über angegeb. tatsächl. Höhe, Vz StVO Nr. 264, D: 60 cm StVO - Nr. 264
Artikel-Nr.:
     894-530.5718
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5718
EAN/GTIN:
     4044589048509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
264 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite VZ: 264 StVO - Nr. 264
SafetyMarking® Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite VZ:264

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Verbot für Fahrzeuge, die das angegebene Maß überschreiten

Handlungsempfehlung: Befahren Sie den gekennzeichneten Strassenabschnitt nicht. Als Führer eines Kraftfahrzeuges ist man verpflichtet, die Werte zu kennen und aufgrund der aktuellen, tatsächlichen Breite entscheiden zu können, ob man eine Straße benutzen darf oder nicht

 

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Breite an


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend | individualisierbar
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
264
Durchmesser:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 264 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 264, StVO - Nr. 264, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 74,23*
€ 95,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 74,15*
€ 95,30*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5717
ab € 49,29*
Ähnlich
Wolk
11.5253
ab € 15,73*
Ähnlich
Wolk
11.5254
ab € 20,79*
Ähnlich
Wolk
11.5255
ab € 36,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.