Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolutes Haltverbot, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 283-50, 60 cm StVO - Nr. 283-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absolutes Haltverbot, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 283-50, 60 cm StVO - Nr. 283-50
Absolutes Haltverbot, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 283-50, 60 cm StVO - Nr. 283-50
Absolutes Haltverbot, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 283-50, 60 cm StVO - Nr. 283-50
Absolutes Haltverbot, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 283-50, 60 cm StVO - Nr. 283-50
Artikel-Nr.:
     894-530.5708
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5708
EAN/GTIN:
     4044589048424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
13b (Vorschriftzeichen)
283 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Absolutes Halteve...
vorschriftzeichen absolutes halteve...
Verkehrsschild Absolutes Haltverbot VZ: 283 StVO - Nr. 283-50
SafetyMarking® Verkehrsschild Absolutes Haltverbot VZ: 283

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung:

Hier gilt absolutes Haltverbot. In der Regel sind die Schilder dort aufgestellt, wo andere Fahrzeuge behindert würden. Die Schilder gelten immer bis zum Aufhebungszeichen oder bis zur nächsten Kreuzung.

Weiße Pfeile auf den Schildern bestimmen Anfang und Ende des Abschnitts

Handlungsempfehlung:

Parken Sie nicht in dem ausgewiesenen Bereich. Es ist mit Bußgeldern und dem Abschleppen des Fahrzeuges zu rechnen


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Absolutes Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
283-50
Durchmesser:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 13b (vorschriftzeichen), Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 283-50, StVO - Nr. 283-50, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5182
ab € 3,69*
Ähnlich
Wolk
11.5183
ab € 7,37*
Ähnlich
Wolk
11.5184
ab € 11,71*
Ähnlich
Wolk
11.5185
ab € 25,22*
Ähnlich
Wolk
21.5186
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.5182
ab € 2,90*
Ähnlich
Wolk
21.5183
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
57.5707
ab € 46,10*
Ähnlich
Wolk
57.5708
ab € 53,23*
Ähnlich
Wolk
53.5707
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.