Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielplatzschild Kinderspielplatz, Infotext, Alu 2,0mm, 48,0 x 66,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spielplatzschild Kinderspielplatz, Infotext, Alu 2,0mm, 48,0 x 66,0 cm
Spielplatzschild Kinderspielplatz, Infotext, Alu 2,0mm, 48,0 x 66,0 cm
Spielplatzschild Kinderspielplatz, Infotext, Alu 2,0mm, 48,0 x 66,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-520.5475
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.5475
EAN/GTIN:
     4044589408396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Spielplatzschilder
Spielplatzschild Kinderspielplatz - mit Infotext
Kinderspielplatz

Kinderspielplatz

Liebe Kinder, das ist euer Platz.

Deshalb schont die Geräte und Anlagen.

Beschädigt nicht Platz und Einrichtungen.

Benutzung der Geräte nur für Kinder bis zu 12 Jahren.

Kinder unter 5 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener den Spielplatz benutzen.

Für Unfälle wird nicht gehaftet.

Hunde haben hier nichts zu suchen.

 

Kinderspielplatzschilder inkl. Anti-Graffiti-Folie


  • Material: 2,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 48,0 x 66,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
48,0 cm
Höhe:
66,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,05*
€ 58,63*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 43,95*
€ 58,63*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.