Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielplatzschild Kinderspielplatz, Alu 2,0mm, 48,0 x 66,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spielplatzschild Kinderspielplatz, Alu 2,0mm, 48,0 x 66,0 cm
Spielplatzschild Kinderspielplatz, Alu 2,0mm, 48,0 x 66,0 cm
Spielplatzschild Kinderspielplatz, Alu 2,0mm, 48,0 x 66,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-520.5474
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.5474
EAN/GTIN:
     4044589408389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Spielplatzschilder
Spielplatzschild Kinderspielplatz - Für Kinder bis 12 Jahre - Benutzung auf eigene Gefahr
SafetyMarking® Kinderspielplatz Für Kinder bis zu 12 Jahre Benutzung auf eigene Gefahr

Sehr hochwertiges, gut sichtbares Hinweisschild aus beschichtetem Aluminium vermittelt selbst bei schlechten Sichtverhältnissen, dass Vorsicht geboten ist. Die Antigraffiti-Beschichtung schützt das Schild gegen Vandalismus durch Aufsprühen von Farben oder Aufkleben von Stickern

  • sehr gute Sichtbarkeit durch hochwertige Farben
  • sehr langlebig durch hochwertige Materialien und Farben
  • ideale Reinigungseigenschaften
  • Graffitis können leicht entfernt werden, ohne Beschädigung der Oberfläche
  • Besonders kratzfeste Oberfläche
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 2,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 48,0 x 66,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
48,0 cm
Höhe:
66,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 43,71*
€ 59,09*
€ 4,95*
ab € 43,99*
€ 59,09*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.