Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein- und Ausfahrten Absolutes Haltverbot Hinweisschild, Alu 2,0mm, 60x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ein- und Ausfahrten Absolutes Haltverbot Hinweisschild, Alu 2,0mm, 60x40 cm
Ein- und Ausfahrten Absolutes Haltverbot Hinweisschild, Alu 2,0mm, 60x40 cm
Artikel-Nr.:
     894-520.5233
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.5233
EAN/GTIN:
     4044589048240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteverbotsschild
Kombischild Halteverbot
Hinweisschilder für Ausfahrten
halteverbotsschild alu
Haltverbotsschild Ein- und Ausfahrt Tag und Nacht freihalten! Geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig...
Kombischild absolutes Haltverbot - Ein- und Ausfahrt Tag und Nacht freihalten! Geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt


  • Material: 0735 - 2,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 60,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Halteverbotsschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
60,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: halteverbotsschild, halteverbotsschild wolk, Hinweisschild für Ein- und Ausfahrten, wolk, Parkausweise-Vignetten, Plaketten, Straßenverkehr, Stellplätze, Parkhäuser, Hinweisschilder, Parkerlaubnis, Parkausweise
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 39,50*
€ 52,72*
€ 4,95*
ab € 39,38*
€ 52,72*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 52,05*
€ 68,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5233
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.