Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschutzhinweise Videoüberwachung, Text nach Wahl, Alu 29,7 x 21,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenschutzhinweise Videoüberwachung, Text nach Wahl, Alu 29,7 x 21,0 cm
Datenschutzhinweise Videoüberwachung, Text nach Wahl, Alu 29,7 x 21,0 cm
Datenschutzhinweise Videoüberwachung, Text nach Wahl, Alu 29,7 x 21,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-510.G5040
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.G5040
EAN/GTIN:
     4044589440419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Hinweise zum Datenschutz (DSGVO) bei Videoüberwachung Infozeichen mit individuellem Text nach Wahl
Videokennzeichnung nach DSGVO

Hinweisschild zur Videoüberwachung gem. §4 BDSG (Neu) und Artikel 13 DSGVO,

mit individuellen Daten des Verantwortlichen.

Die Textdaten können nach Abschluss der Bestellung übersendet werden.


  • Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Verordnung:
DSGVO
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Videokennzeichnung
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
Datenschutzhinweise
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
1,0 mm
B × H:
29,7 × 21,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: videoüberwachung hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Datenschutzhinweise Videoüberwachung, Text nach Wahl, Alu 29, 7 x 21, 0 cm, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 40,57*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 40,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.G5040
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.