Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebskennzeichnung, Achtung! Videoüberwachung, Größe (BxH): 8,0 x 15,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betriebskennzeichnung, Achtung! Videoüberwachung, Größe (BxH): 8,0 x 15,0 cm
Betriebskennzeichnung, Achtung! Videoüberwachung, Größe (BxH): 8,0 x 15,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-510.G5035
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.G5035
EAN/GTIN:
     4044589400123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - Betriebskennzeichnung Achtung! Videoüberwachung
Achtung! Videoüberwachung


  • Material: 0499 - 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 8,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
8,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: videoüberwachung hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 5,08*
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 5,08*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.5211
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
51.G5036
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.