Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Infozeichen, Videoüberwachung + Text nach Wahl, 20,0 x 30,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video Infozeichen, Videoüberwachung + Text nach Wahl, 20,0 x 30,0 cm
Video Infozeichen, Videoüberwachung + Text nach Wahl, 20,0 x 30,0 cm
Video Infozeichen, Videoüberwachung + Text nach Wahl, 20,0 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-510.G5030
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.G5030
EAN/GTIN:
     4044589440457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - Betriebskennzeichnung mit Text nach Wahl
Video Infozeichen, Videoüberwachung + Text nach Wahl


  • Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
1,0 mm
B × H:
20,0 × 30,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild videoüberwachung, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Video Infozeichen, Videoüberwachung + Text nach Wahl, 20, 0 x 30, 0 cm, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,39*
€ 43,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 32,54*
€ 43,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.