Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Fahnenschild, Feuerlöscher, Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Fahnenschild, Feuerlöscher, Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Brandschutzschild, Fahnenschild, Feuerlöscher, Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Brandschutzschild, Fahnenschild, Feuerlöscher, Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Artikel-Nr.:
     894-510.A5037
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.A5037
EAN/GTIN:
     4044589373090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Brandschutzschild - Fahne Feuerlöscher DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
SafetyMarking® Brandschutz-Fahnenschild – Feuerlöscher

Fahnenschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachausschuss "Sicherheitskennzeichnung" des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft empfohlen.

 

Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 2,5 x 20,2 x 20,2 cm

Für 30,0 x 30,0 cm = 2,5 x 30,2 x 30,2 cm


  • Material: Aluminium, 0,56 bis 1,0 mm
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F001
  • Größe (BxHxT): 2,5 x 30,2 x 30,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Produktart:
Brandschutz Fahnenschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Symbol:
Feuerlöscher
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
2,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzschild, Fahnenschild, Feuerlöscher, Größe: 30, 0 x 30, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F001, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 16,61*
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 16,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.A5035
ab € 7,93*
Ähnlich
Wolk
43.A5036
ab € 8,27*
Ähnlich
Wolk
44.A5035
ab € 8,28*
Ähnlich
Wolk
44.A5036
ab € 12,19*
Ähnlich
Wolk
44.A5037
ab € 21,56*
Ähnlich
Wolk
51.A5035
ab € 7,93*
Ähnlich
Wolk
51.A5036
ab € 8,33*
Ähnlich
Wolk
15.A5037
ab € 21,60*
Ähnlich
Wolk
15.A5036
ab € 12,17*
Ähnlich
Wolk
15.A5034
ab € 4,17*
Ähnlich
Wolk
15.A5035
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.