Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn.,59,5x20x28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn.,59,5x20x28 cm
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn.,59,5x20x28 cm
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn.,59,5x20x28 cm
Artikel-Nr.:
     894-510.9551
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.9551
EAN/GTIN:
     4044589055149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
Winkelschild neutral zur Wandmontage
Winkelschild neutral zur Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
Für 30,0 x 15,0 cm = 46,5 x 15,2 x 20,5 cm
Für 40,0 x 20,0 cm = 62,8 x 20,2 x 28,0 cm


  • Material: 0,56 mm Aluminium weiß
  • Größe (BxHxT): 62,8 x 20,2 x 28,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Blanko Fahnenschild
Produktkategorie:
Winkelschilder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Folienschilder 40,0 x 20,0 cm
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
62,8 cm
Höhe:
20,2 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
28,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Winkelschild neutral, zur Wandmontage, wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 23,19*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 23,19*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,74*
€ 34,51*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.9550
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.