Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unser Betrieb ist Mithlied der.. BG Sicherheitsaushang, Alu langnach. 29,7x21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unser Betrieb ist Mithlied der.. BG Sicherheitsaushang, Alu langnach. 29,7x21 cm
Unser Betrieb ist Mithlied der.. BG Sicherheitsaushang, Alu langnach. 29,7x21 cm
Artikel-Nr.:
     894-510.2957
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.2957
EAN/GTIN:
     4044589047861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Aushang - Arbeitssicherheit Unser Betrieb ist Mitglied der.... BG
Unser Betrieb ist Mitgleid der ...

Unser Betrieb ist Mitglied der … Berufsgenossenschaft

(mit Freifeld zur Selbstbeschriftung)


  • Material: Aluminium hart, 0,56 bis 1,0 mm
  • Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Arbeitssicherheitsaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 16,46*
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 16,46*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.