Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handzeichen zum Einweisen Aushang , Alu langnachleuchtend, 29x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handzeichen zum Einweisen Aushang , Alu langnachleuchtend, 29x40 cm
Handzeichen zum Einweisen Aushang , Alu langnachleuchtend, 29x40 cm
Handzeichen zum Einweisen Aushang , Alu langnachleuchtend, 29x40 cm
Artikel-Nr.:
     894-510.2940
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.2940
EAN/GTIN:
     4044589047755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Aushang - Berufsgenossenschaft Handzeichen zum Einweisen
Handzeichen zum Einweisen

Handzeichen zum Einweisen

BGV A8 Anlage 3

ASR A1.3 Anlage 2

 


  • Material: 0,56 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 29,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
Anhang 2 - Anhang 2
Produktart:
Arbeitssicherheitsaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 23,38*
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 23,38*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.