Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-510.2762 Herst.-Nr.: 51.2762 EAN/GTIN: 4044589047632 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten Rettungswege für die Feuerwehr freihalten Rettungswege für die Feuerwehr freihalten- Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
- Größe (BxH): 50,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu hart | Produktart: | Feuerwehrzufahrtsschild | Produktkategorie: | Verkehrskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | quadratisch | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium | Breite: | 50,0 cm | Höhe: | 50,0 cm | Stärke: | 1,0 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten, wolk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,85* | € 39,04* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,63* | € 39,04* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,11* | € 111,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|