Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notruf-Tafel für Baustellen, Alu-Dibond, 80,0 x 120,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notruf-Tafel für Baustellen, Alu-Dibond, 80,0 x 120,0 cm
Notruf-Tafel für Baustellen, Alu-Dibond, 80,0 x 120,0 cm
Notruf-Tafel für Baustellen, Alu-Dibond, 80,0 x 120,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-500.B2075
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.B2075
EAN/GTIN:
     4044589400048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Notruf-Tafel für Baustellen zur Selbstbeschriftung
Notruf-Tafel für Baustellen zur Selbstbeschriftung


  • Material: 2,0 mm Aluminium-Verbundplatte
  • Größe (BxH): 80,0 x 120,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Arbeitssicherheitsaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Breite:
80,0 cm
Höhe:
120,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 47,33*
€ 62,79*
€ 4,95*
ab € 47,26*
€ 62,79*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.