Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung Krankentrage Größe (BxH): 357 x 300 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung Krankentrage Größe (BxH): 357 x 300 mm
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung Krankentrage Größe (BxH): 357 x 300 mm
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung Krankentrage Größe (BxH): 357 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     894-500.3172
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.3172
EAN/GTIN:
     4044589510068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungszeichenwürfel
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung Krankentrage
SafetyMarking® Rettungszeichenwürfel Krankentrage, langnachleuchtend

Für den Einsatz in großen offenen Räumen um eine Krankentrage von weitem gut sichtbar zu markieren

  • 4 x Schild Krankentrage DIN EN ISO 7010 E013
  • Grundgerüst aus leichtem, aber stabilem Aluminium
  • Platten aus stabilem und wetterfestem Aluminiumverbundmaterial
  • die Aufhängung erfolgt an den stabilen Aluminiumprofilen
  • mit 4 Haken zum Abhängen
  • einfache Montage des Würfels durch beiliegendes Werkzeug

  • Größe (BxH): 357 x 300 mm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E013 - Krankentrage
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E013 - Krankentrage
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Deckenabhängung
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Aufhängen
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
geeignet für:
Folienschilder 30,0 x 30,0 cm
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Symbol:
Krankentrage
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Alu Verbund
Breite:
35,7 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
3,00 mm
Tiefe:
35,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,48*
€ 113,41*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 88,48*
€ 113,41*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 113,41*
€ 134,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,33*
€ 133,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 107,23*
€ 127,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 102,41*
€ 121,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,48*
€ 105,29
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.