Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung Erste Hilfe Größe (BxH): 557 x 500 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung Erste Hilfe Größe (BxH): 557 x 500 mm
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung Erste Hilfe Größe (BxH): 557 x 500 mm
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung Erste Hilfe Größe (BxH): 557 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     894-500.3168
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.3168
EAN/GTIN:
     4044589510020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungszeichenwürfel
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung Erste Hilfe
SafetyMarking® Rettungszeichenwürfel Erste Hilfe, langnachleuchtend

Optimal für große offene Räume zum Abhängen von der Decke um Erste Hilfe Stationen von weitem gut sichtbar zu kennzeichnen

  • 4 x Erste Hilfe Schild DIN EN ISO 7010 E003
  • Grundgerüst aus leichtem, aber stabilem Aluminium
  • Platten aus stabilem und wetterfestem Aluminiumverbundmaterial
  • die Aufhängung erfolgt an den stabilen Aluminiumprofilen
  • mit 4 Haken zum Abhängen
  • einfache Montage des Würfels durch beiliegendes Werkzeug

  • Größe (BxH): 557 x 500 mm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Vorschrift:
ASR A1.3
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Deckenabhängung
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Aufhängen
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
geeignet für:
Folienschilder 50,0 x 50,0 cm
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Symbol:
Erste Hilfe
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Alu Verbund
Breite:
55,7 cm
Höhe:
50,0 cm
Stärke:
3,00 mm
Tiefe:
55,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 125,59*
€ 157,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 124,95*
€ 157,50*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 157,50*
€ 187,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 155,79*
€ 185,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 146,72*
€ 174,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 140,55*
€ 167,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 124,95*
€ 148,69
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.