Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß, Rasen betreten verboten, Alu-Dibond, Durchm.: 18,0 cm, Länge: 33,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß, Rasen betreten verboten, Alu-Dibond, Durchm.: 18,0 cm, Länge: 33,5 cm
Erdspieß, Rasen betreten verboten, Alu-Dibond, Durchm.: 18,0 cm, Länge: 33,5 cm
Erdspieß, Rasen betreten verboten, Alu-Dibond, Durchm.: 18,0 cm, Länge: 33,5 cm
Erdspieß, Rasen betreten verboten, Alu-Dibond, Durchm.: 18,0 cm, Länge: 33,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-500.0498
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.0498
EAN/GTIN:
     4044589428332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Erdspieß mit Verbotsschild Rasen betreten verboten
Erdspieß, Rasen betreten verboten


  • Material: 2,0 mm Aluminium-Verbundplatte
  • Größe (Durchm.): 18,0 cm, Länge: 33,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Einstecken
Form:
Sonderform
Symbol:
Rasen betreten verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Breite:
18,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder Praxisbewährt, allgemeine hinweisschilder, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,60*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.