Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm , Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Version: 02 - schwarzer Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm , Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Version: 02 - schwarzer Rahmen
Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm , Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Version: 02 - schwarzer Rahmen
Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm , Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Version: 02 - schwarzer Rahmen
Artikel-Nr.:
     894-460.9835.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     46.9835.02
EAN/GTIN:
     4044589553393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
alle fluchtwegschilder notausgang
Fluchtwegschild Glas Serie - langnachleuchtend Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe rechts

Ausgewählte Version: 02 - schwarzer Rahmen

SafetyMarking® Fluchtwegschild Glas Serie

Das hochwertige Fluchtwegschild aus Acrylglas im Rahmen dient dem sicheren und zugleich modischen Wegweisen von Fluchtwegen. Wählen Sie Ihre Rahmenfarbe in schwarz oder silber.

  • Acrylglas Fluchtwegschild mit 3D Effekt
  • langnachleuchtend - DIN 67510-1 Klasse C
  • Kennzeichnung im eleganten Fineartrahmen
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany
  • Maße BxH: 40 x 20 cm

  • Version: 02 - schwarzer Rahmen
  • Material: Schild: Acylglas langnachleuchtend HI300 hinterdruckt kaschiert auf Forex
  • Größe (BxH): 40,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Acrylglas
Norm:
DIN EN ISO 7010
Vorschrift:
ASR A1.3
Symbol:
Notausgang rechts, Richtungsangabe rechts
Material:
Acrylglas
Breite:
40,0 cm
Höhe:
20,0 cm
B × H:
40,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 45,53*
€ 61,62*
€ 4,95*
ab € 45,70*
€ 61,62*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.