Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Acrylglas schwarz, Durchmesser: 20,0 cm, mit Wandhalter Version: 01 - Mann/Frau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahnenschild Acrylglas schwarz, Durchmesser: 20,0 cm, mit Wandhalter Version: 01 - Mann/Frau
Fahnenschild Acrylglas schwarz, Durchmesser: 20,0 cm, mit Wandhalter Version: 01 - Mann/Frau
Artikel-Nr.:
     894-460.2201.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     46.2201.01
EAN/GTIN:
     4044589565518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild Acrylglas schwarz mit verschiedenen Symbolen

Ausgewählte Version: 01 - Mann/Frau

Fahnenschild Acrylglas

Die Kombination aus schwarzem Acrylglas, einem Wandhalter aus Aluminium und den stilvollen Symbolen macht das Fahnenschild zu einem hochwertigen und edlem Informationsträger.

Fahnenschilder sorgen durch die in den Raum hineinragende Wirkung für eine schnelle Erkennbarkeit, bereits aus der Ferne.

  • mit verschiedenen Symbolen

Material: Acrylglas

Durchmesser: 20,0 cm


  • Version: 01 - Mann/Frau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Höhe [cm]:
20,0
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
Symbol nach Wahl
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Beschriftung:
Bedruckung
Material:
Acryl
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
20,0 × 20,0 ×
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fahnenschild, Piktogramm, Acrylglas, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 29,95*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 29,95*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.