Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, max. 20 Zeichen Text, Kunststoff, 59,4 x 21,0 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, max. 20 Zeichen Text, Kunststoff, 59,4 x 21,0 cm DIN 4066-D1
Brandschutzschild, max. 20 Zeichen Text, Kunststoff, 59,4 x 21,0 cm DIN 4066-D1
Brandschutzschild, max. 20 Zeichen Text, Kunststoff, 59,4 x 21,0 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     894-450.2661
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     45.2661
EAN/GTIN:
     4044589442079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen zur Selbstbeschr...
brandschutzzeichen zur selbstbeschr...
brandschutzzeichen zur selbstbeschr...
Hinweisschild für die Feuerwehr mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl DIN 4066-D1
Hinweisschilder nach DIN 4066 mit Text nach Wahl

Vielfältige Kennzeichnungsmöglichkeiten durch individuelle Textgestaltung.

Schilder lieferbar in den Qualitäten langnachleuchtend mit rotem Rand sowie Standard mit rotem Rand.

Je nach Größe mit bis zu 20 bzw. 30 Zeichen Text nach Wahl.

Bitte bei der Bestellung unbedingt mit angeben.

Beispiel-Bestellung:

380.2660 – Vorsicht Stufe!

 


  • Material: 5,0 mm Kunststoff (Hartschaum)
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 59,4 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PVC-Hartschaum
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
50
Temperaturbeständig von [Grad]:
-50
Material:
Hart-PVC
Breite:
59,4 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
3,0 mm
B × H:
59,4 × 21,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,75*
€ 43,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,66*
€ 43,16*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.2659
ab € 25,44*
Ähnlich
Wolk
15.2660
ab € 34,27*
Ähnlich
Wolk
11.2658
ab € 13,40*
Ähnlich
Wolk
15.2658
ab € 18,94*
Ähnlich
Wolk
15.2661
ab € 39,22*
Ähnlich
Wolk
26.2659
ab € 19,61*
Ähnlich
Wolk
26.2661
ab € 31,84*
Ähnlich
Wolk
21.2658
ab € 12,84*
Ähnlich
Wolk
21.2661
ab € 31,57*
Ähnlich
Wolk
38.2658
ab € 18,35*
Ähnlich
Wolk
38.2660
ab € 33,48*
Ähnlich
Wolk
38.2661
ab € 38,64*
Ähnlich
Wolk
26.2658
ab € 13,01*
Ähnlich
Wolk
26.2660
ab € 26,99*
Ähnlich
Wolk
43.2658
ab € 12,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.