Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Feuerlöscher, 15 x 15 DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Feuerlöscher, 15 x 15 DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Brandschutzschild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Feuerlöscher, 15 x 15 DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Brandschutzschild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Feuerlöscher, 15 x 15 DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Artikel-Nr.:
     894-440.A5030
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.A5030
EAN/GTIN:
     4044589443243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Brandschutzschild - Winkel - langnachleuchtend Feuerlöscher DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
SafetyMarking® Brandschutz-Winkelschild – Feuerlöscher

Norm: DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F001

Winkelschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen.
 

Ausführung: langnachleuchtend 
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

Montagemaße B x H x T für Winkelschilder:

Für 15,0 x 15,0 = 25,5 x 15,2 x 10,5 cm

Für 20,0 x 20,0 = 33,5 x 20,2 x 14,0 cm

Für 30,0 x 30,0 = 47,7 x 30,2 x 21,5 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F001
  • Größe (BxHxT): 25,5 x 15,2 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutz Winkelschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Symbol:
Feuerlöscher
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Hart-PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzschild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Feuerlöscher, 15 x 15, DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F001, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 14,48*
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 14,48*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,96*
€ 21,52*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5032
ab € 21,53*
Ähnlich
Wolk
15.A5031
ab € 12,13*
Ähnlich
Wolk
15.A5029
ab € 4,18*
Ähnlich
Wolk
15.A5030
ab € 8,21*
Ähnlich
Wolk
44.A5031
ab € 12,18*
Ähnlich
Wolk
44.A5032
ab € 21,71*
Ähnlich
Wolk
51.A5030
ab € 7,86*
Ähnlich
Wolk
51.A5031
ab € 8,32*
Ähnlich
Wolk
51.A5032
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.