Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, Kunststoff, 15 DIN EN ISO 7010 E034


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, Kunststoff, 15 DIN EN ISO 7010 E034
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, Kunststoff, 15 DIN EN ISO 7010 E034
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, Kunststoff, 15 DIN EN ISO 7010 E034
Artikel-Nr.:
     894-440.A2190
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.A2190
EAN/GTIN:
     4044589442475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Rettungszeichen EN ISO 7010 E034 Sc...
Schiebetür öffnet links E034 Rettun...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Schiebetür öffnet nach links DIN EN ISO 7010 E034
Schiebetür öffnet nach links


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E034
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Material:
Hart-PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür öffnet nach links E034 Rettungszeichen, rettungsweg links kunststoff, rettungsweg links, Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, Kunststoff, 15, DIN EN ISO 7010 E034, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,18*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2190
ab € 5,54*
Ähnlich
Wolk
15.A2191
ab € 6,30*
Ähnlich
Wolk
38.A2190
ab € 3,68*
Ähnlich
Wolk
38.A2191
ab € 5,05*
Ähnlich
Wolk
44.A2191
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
38.A2085
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.