Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang rechts, rechts aufwärts, langnachleuchtend, Kunststoff, 30 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notausgang rechts, rechts aufwärts, langnachleuchtend, Kunststoff, 30 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Notausgang rechts, rechts aufwärts, langnachleuchtend, Kunststoff, 30 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Artikel-Nr.:
     894-440.3046
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.3046
EAN/GTIN:
     4044589430564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe rechts aufwärts DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts aufwärts


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
  • Größe (BxH): 30,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Symbol:
Notausgang rechts, Richtungsangabe rechts aufwärts
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Hart-PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
1,2 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fluchtwegschild, Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 Notausgang rechts mit Pfeil, Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 Notausgang rechts mit Pfeil, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil kunststof..., Notausgang rechts, rechts aufwärts, langnachleuchtend, Kunststoff, 30 x 15 cm, DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen, ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 12,04*
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 12,04*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,74*
€ 17,90*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.3047
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
15.3046
ab € 6,41*
Ähnlich
Wolk
15.3047
ab € 10,03*
Ähnlich
Wolk
38.3046
ab € 4,89*
Ähnlich
Wolk
38.3047
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.