Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausstieg Fluchtleiter rechts,15x15cm, Kunststoff, DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausstieg Fluchtleiter rechts,15x15cm, Kunststoff, DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausstieg Fluchtleiter rechts,15x15cm, Kunststoff, DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausstieg Fluchtleiter rechts,15x15cm, Kunststoff, DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016
Artikel-Nr.:
     894-440.3018
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.3018
EAN/GTIN:
     4044589441638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausstieg Fluchtleiter E016 Fluch...
Notausstieg mit Fluchtleiter E016 F...
Notfenster Leiter E016 Fluchtwegsch...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausstieg mit Fluchtleiter rechts DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016
Notausstieg mit Fluchtleiter rechts


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E016
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Material:
Hart-PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E016 Notausstieg Fluchtleiter, alle fluchtwegschilder kunststoff, notausstieg fluchtleiter e016 fluchtwegschild, Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausstieg Fluchtleiter rechts, Kunststoff, DIN EN ISO 7010 E016, ASR A1.3 E016, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,21*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.3021
ab € 6,30*
Ähnlich
Wolk
15.3021
ab € 6,24*
Ähnlich
Wolk
38.3021
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.