Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Brandschutzordnung, Kunststoff, Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Aushang, Brandschutzordnung, Kunststoff, Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Aushang, Brandschutzordnung, Kunststoff, Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Aushang, Brandschutzordnung, Kunststoff, Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Aushang, Brandschutzordnung, Kunststoff, Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Artikel-Nr.:
     894-430.A5980
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A5980
EAN/GTIN:
     4044589378521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
Aushang - Brandschutz Brandschutzordnung Teil A DIN 14096 Teil A
Brandschutzordnung


  • Material: Kunststoff
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Brandschutzaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, DIN 14096 Teil A, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,97*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,55*
€ 20,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,97*
€ 13,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,85*
€ 12,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,28*
€ 12,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,84*
€ 11,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,46*
€ 11,26
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,56*
€ 9,00
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A5980
ab € 7,54*
Ähnlich
Wolk
15.A5980
ab € 17,58*
Ähnlich
Wolk
21.A5980
ab € 7,21*
Ähnlich
Wolk
38.A5980
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.