Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Kunststoff, Notfall- und Alarmplan, 60,0 x 40,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aushang, Kunststoff, Notfall- und Alarmplan, 60,0 x 40,0 cm
Aushang, Kunststoff, Notfall- und Alarmplan, 60,0 x 40,0 cm
Aushang, Kunststoff, Notfall- und Alarmplan, 60,0 x 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.A5975
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A5975
EAN/GTIN:
     4044589372710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang erste hilfe
Aushang - Notfall- und Alarmplan Notfall- und Alarmplan
Notfall- und Alarmplan ISO7010


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 60,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Brandschutzaushang | Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
60,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Aushang, Kunststoff, Notfall- und Alarmplan, 60, 0 x 40, 0 cm, wolk
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 34,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 26,97*
€ 34,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,74*
€ 37,07*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 29,21*
€ 37,64*
€ 4,90*
ab € 29,16*
€ 39,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.