Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Kunststoff, Brandmelder, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F005 ASR A1.3 F005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Kunststoff, Brandmelder, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F005 ASR A1.3 F005
Brandschutzschild, Kunststoff, Brandmelder, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F005 ASR A1.3 F005
Brandschutzschild, Kunststoff, Brandmelder, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F005 ASR A1.3 F005
Artikel-Nr.:
     894-430.A5150
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A5150
EAN/GTIN:
     4044589372635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandmelder f005 brandschutzzeichen
Brandschutzschild Brandmelder DIN EN ISO 7010 F005 ASR A1.3 F005
SafetyMarking® Brandschutzschild –Brandmelder

Norm: DIN EN ISO 7010 F005, ASR A1.3 F005

Ausführung: Standard

  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F005
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F005 - Brandmelder
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F005 - Brandmelder
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Brandmelder
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Kunststoff, Brandmelder, Größe: 15, 0 x 15, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F005, ASR A1.3 F005, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 3,32*
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 3,32*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,08*
€ 4,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5150
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
15.A5150
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
15.A5155
ab € 4,54*
Ähnlich
Wolk
21.A5150
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
21.A5155
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
38.A5150
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
38.A5155
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
43.A5155
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.