Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Schild, Fahne, Kunststoff, Erste Hilfe, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Schild, Fahne, Kunststoff, Erste Hilfe, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste Hilfe Schild, Fahne, Kunststoff, Erste Hilfe, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste Hilfe Schild, Fahne, Kunststoff, Erste Hilfe, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Artikel-Nr.:
     894-430.9212
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.9212
EAN/GTIN:
     4044589438669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - Fahne Erste Hilfe DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste Hilfe Fahnenschild

Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 2,5 x 20,2 x 20,2 cm

Für 30,0 x 30,0 cm = 2,5 x 30,2 x 30,2 cm


  • Material: Kunststoff (Hart-PVC)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E003
  • Größe (BxHxT): 2,0 x 15,2 x 15,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktkategorie:
Fahnenschilder
Material:
Kunststoff
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Tiefe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, piktogramm erste hilfe kunststoff, alle erste hilfe kennzeichnung, DIN EN ISO 7010 E003, ASR A1.3 E003, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 13,05*
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 13,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.9212
ab € 10,12*
Ähnlich
Wolk
51.9213
ab € 11,09*
Ähnlich
Wolk
15.9212
ab € 9,42*
Ähnlich
Wolk
15.9213
ab € 12,16*
Ähnlich
Wolk
43.9213
ab € 11,08*
Ähnlich
Wolk
44.9212
ab € 9,41*
Ähnlich
Wolk
44.9213
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.