Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaushang Anweisung zur Rettung elektrisch Verunglückter, 20x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsaushang Anweisung zur Rettung elektrisch Verunglückter, 20x30 cm
Sicherheitsaushang Anweisung zur Rettung elektrisch Verunglückter, 20x30 cm
Sicherheitsaushang Anweisung zur Rettung elektrisch Verunglückter, 20x30 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.2908
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2908
EAN/GTIN:
     4044589046109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Aushang - Elektrotechnik Anweisung zur Rettung elektrisch Verunglückter
Anweisung zur Rettung elektrisch Verunglückter


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Elektrotechnikaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,88*
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,88*
7 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 13,74*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.