Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaushang Sicherheitsvorschriften für den Elektroschweißer, 25x33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsaushang Sicherheitsvorschriften für den Elektroschweißer, 25x33 cm
Sicherheitsaushang Sicherheitsvorschriften für den Elektroschweißer, 25x33 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.2906
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2906
EAN/GTIN:
     4044589046093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushang - Elektrotechnik Sicherheitsvorschriften für den Elektroschweißer
Sicherheitsvorschriften für den Elektroschweißer

Fassung von 1957


  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe (BxH): 25,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Elektrotechnikaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 15,82*
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 15,82*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.