Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN 3481, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UN 3481, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
UN 3481, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
UN 3481, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
Artikel-Nr.:
     894-430.2306
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2306
EAN/GTIN:
     4044589463463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutkennzeichnung UN
Gefahrgutzettel UN
gefahrgutkennzeichnung un
SafetyMarking Gefahrzettel UN 3481
SafetyMarking® Gefahrzettel nach ADR: UN 3481

Gefahrzusatzsymbol für GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • Verpackungs-/Tansportkennzeichnung
  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: Hart-PVC
  • zum Einschieben, Verschrauben oder Verkleben
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 25,0 x 25,0 cm

Bedeutung:

Das Zusatzsymbol mit der UN 3481 ist zu deklarieren bei Lithium-Ionen-Batterien und Lithium-Ionen-Polymer-Batterien in Ausrüstung.


  • Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 6,79*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 6,79*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2307
ab € 24,98*
Ähnlich
Wolk
21.2307
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
36.2306
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
21.2306
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.