Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klasse 4.1, Entzündbare, feste Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klasse 4.1, Entzündbare, feste Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
Klasse 4.1, Entzündbare, feste Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
Klasse 4.1, Entzündbare, feste Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
Artikel-Nr.:
     894-430.2228
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2228
EAN/GTIN:
     4044589462961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Solid
Gefahrgutetiketten Klasse 4 Entzünd...
Gefahrgutklasse 4.1
gefahrgut-etiketten flammable solid
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Klasse 4.1, Entzündbare, feste Stoffe
Gefahrzettel Klasse 4.1 - Entzündbare, feste Stoffe

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • Transportkennzeichnung

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: Hart-PVC
  • zum Einschieben, Verschrauben oder Verkleben
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 25,0 x 25,0 cm

Bedeutung:

Die Gefahrenstoffklasse 4.1 kennzeichnet Stoffe die entzündbar oder brennbar sind und daher eine Brandgefahr mit sich bringen. Diese können durch Funkenflug, Hitze oder durch den Kontakt mit anderen Stoffen sowie durch Reibung oder Stöße zur exothermischen Zersetzung führen und Gesundheitsgefahren herbeiführen.

Hinweis:

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Material: 2,0 mm Kunststoff, weiß
  • Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Gefahrtafel
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 6,77*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 6,77*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2229
ab € 25,05*
Ähnlich
Wolk
21.2229
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
36.2228
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.2228
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.