Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang Notfall Rufnummern Selbstbeschriftung, Kunststoff, 20x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aushang Notfall Rufnummern Selbstbeschriftung, Kunststoff, 20x30 cm
Aushang Notfall Rufnummern Selbstbeschriftung, Kunststoff, 20x30 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.0044
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.0044
EAN/GTIN:
     4044589044341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notfall Rufnummern
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
notfall rufnummern wolk
Aushang - Notfall Notfall Rufnummern
Notfall Rufnummern

zur Selbstbeschriftung


  • Material: Kunststoff (Hart-PVC), witterungsbeständig
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Text:
Notruftelefon
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: notfall rufnummern, sicherheitsaushang erste hilfe, Aushang, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,41*
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,41*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.