Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Kunststoff, Batterieraum, Größe: 40,0 x 25,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild, Kunststoff, Batterieraum, Größe: 40,0 x 25,0 cm
Hinweisschild, Kunststoff, Batterieraum, Größe: 40,0 x 25,0 cm
Hinweisschild, Kunststoff, Batterieraum, Größe: 40,0 x 25,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-410.D9065
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.D9065
EAN/GTIN:
     4044589372536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieraum
Batterieraum Umgang mit Feuer...
batterieraum kunststoff
batterieraum umgang mit feuer...
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Batterieraum Umgang mit Feuer, offenem Licht
Umgang mit Feuer, offenem Licht und Rauchen verboten


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
40,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Kunststoff, Größe: 40, 0 x 25, 0 cm, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,66*
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,66*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.