Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hier bitte nicht BallspielenHinweisschild, Kunststoff, 40x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hier bitte nicht BallspielenHinweisschild, Kunststoff, 40x30 cm
Hier bitte nicht BallspielenHinweisschild, Kunststoff, 40x30 cm
Artikel-Nr.:
     894-410.5465
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5465
EAN/GTIN:
     4044589043511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Freizeitanlagenschild
Hinweisschild - Wald- und Freizeitanlagen Hier bitte nicht Ballspielen (Kombischild)
Hier bitte nicht Ball spielen


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 40,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
40,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Grünanlagenschild, Schilder für öffentliche Anlagen, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 11,62*
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 11,62*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.