Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferienwohnung frei Hinweisschild, Kunststoff, 30x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferienwohnung frei Hinweisschild, Kunststoff, 30x20 cm
Ferienwohnung frei Hinweisschild, Kunststoff, 30x20 cm
Artikel-Nr.:
     894-410.5374
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5374
EAN/GTIN:
     4044589043412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Ferienwohnung frei
Hinweisschild - Gaststätten, Pensionen, Hotels Ferienwohnung frei / belegt, doppelseitig
Ferienwohnung frei / Ferienwohnung belegt

Das Schild ist doppelseitig und kann bei Bedarf gewendet werden!


  • Material: 1mm Kunststoff (Polysterol)
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder-Belegung, Zimmer Frei / Belegt, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Gaststätten, Pensionen, Hotels, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,66*
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,66*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.