Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bin sofort zurück! Hinweisschild (mit 2 Saugnäpfen), Kunststoff, 25x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bin sofort zurück! Hinweisschild (mit 2 Saugnäpfen), Kunststoff, 25x15 cm
Bin sofort zurück! Hinweisschild (mit 2 Saugnäpfen), Kunststoff, 25x15 cm
Artikel-Nr.:
     894-410.5355
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5355
EAN/GTIN:
     4044589043375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Bin sofort zurück
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Bin sofort zurück!
Bin sofort zurück!

Komplett mit 2 Saugnäpfen zur Befestigung an Türen oder Fenstern.
  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Polystyrol)
  • Größe (BxH): 25,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
25,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 9,13*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 9,13*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.