Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M5502 Herst.-Nr.: SCH56 | 7100145508 EAN/GTIN: 8711428021042 |
| | |
|
| | |
| 3M Scotch-Brite 56 Reinigungsschwamm mit Einsatzsymbolen, zur Anwendung im WC 3M™ Scotch-Brite™ Reinigungsschwämme mit Einsatzsymbolen - Polyesterschaum mit Reinigungsvlies
- für empfindliche Oberflächen
- schonende und kratzfreie Reinigung
- Kunststoffkörnung für effektive Reinigung
- Griffrille für mehr Komfort
- Farbcodierung und Symbolaufdruck für eindeutig definierte Einsatzbereiche
- waschbar bei 60 °C
Material: Polyesterschwamm, Nylonvlies mit Kunststoff-Körnung Größe: 7,0 x 13,0 cm Farben: blau/rot, rot/rot, gelb/rot, grün/rot 1 VE = 10 Stück Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 13,00 | Stück [VE]: | 10 | Tiefe [cm]: | 7,0 | Produktart: | Schwamm | Produktkategorie: | Tücher | Farbe: | rot | Material: | Nylon | Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,84* | € 1,47* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,09* | € 1,71* | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,372* | € 2,022* | | | | Lager 894 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,372* | € 2,022* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|