Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch Titanschere scharfe Klinge aus titan- und haftbeschichtetem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Scotch Titanschere scharfe Klinge aus titan- und haftbeschichtetem Edelstahl
3M Scotch Titanschere scharfe Klinge aus titan- und haftbeschichtetem Edelstahl
3M Scotch Titanschere scharfe Klinge aus titan- und haftbeschichtetem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     894-3M1468
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1468TMX | 7000034001
EAN/GTIN:
     4046719271368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
3M Scotch Titan Schere scharfe Klinge aus titan- und haftbeschichtetem Edelstahl
3M™ Scotch™ Titanschere

  • Länge: 20,0 cm
  • Gummibeschichteter Kunststoffgriff
  • für Rechts- und Linkshänder

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
20
Produktart:
Büroschere
Produktkategorie:
Scheren
geeignet für:
Linkshänder | Rechtshänder
Material Griff:
gummibeschichteter Kunststoff
Material Klinge:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 10,79625*
€ 14,36625*
1 Tag
28
1
€ 5,49*
ab € 10,84*
€ 16,08*
9 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 12,09*
€ 17,74*
2 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 13,53*
€ 19,62*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.