Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M1411 Herst.-Nr.: 50486 | 7000032157 EAN/GTIN: 4046719220472 |
| | |
|
| | |
| 3M Perfect-it Poliertuch langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur 3M™ Perfect-it™ Poliertücher Sehr aufnahmefähiges und extra weiches Hochleistungs-Poliertuch zur schonenden Entfernung von Politurrückständen und Mikrokratzern (Hologrammen). Material: 83% Polyester, 17% Nylon Größe: 36 x 32 cm Farben: gelb, blau, rosa Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 32,00 | Inhalt [VE]: | 1 | Länge [cm]: | 36,00 | Produktart: | Mikrofasertuch | Poliertuch | Produktkategorie: | Tücher | Farbe: | blau | Material: | Nylon | Polyester | Nylonanteil [%]: | 17 % | Polyesteranteil [%]: | 83 % | Inhalt [Stück]: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,01* | € 12,06* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 9,90* | ab € 9,25* | € 12,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,96* | € 12,97* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,96* | € 12,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|