Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Feuerwehraufzug, 10,0x10,0cm DIN EN 81-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Feuerwehraufzug, 10,0x10,0cm DIN EN 81-72
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Feuerwehraufzug, 10,0x10,0cm DIN EN 81-72
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Feuerwehraufzug, 10,0x10,0cm DIN EN 81-72
Artikel-Nr.:
     894-380.A5049
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5049
EAN/GTIN:
     4044589507846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerweh...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerwehraufzug DIN EN 81-72


Norm: DIN EN 81-72

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN 81-72
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN 81-72
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
Symbol:
Feuerwehraufzug
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerwehraufzug, Feuerwehraufzug F017 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 feuerwehraufzug, Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Feuerwehraufzug, 10, 0x10, 0cm, DIN EN 81-72, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 4,68*
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 4,68*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.