Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Feuerwehraufzug, 5,0x5,0cm DIN EN ISO 7010 F017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Feuerwehraufzug, 5,0x5,0cm DIN EN ISO 7010 F017
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Feuerwehraufzug, 5,0x5,0cm DIN EN ISO 7010 F017
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Feuerwehraufzug, 5,0x5,0cm DIN EN ISO 7010 F017
Artikel-Nr.:
     894-380.A5040
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5040
EAN/GTIN:
     4044589507792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerweh...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerwe...
Feuerwehraufzug F017 Brandschutzzei...
brandschutzschild iso 7010 feuerweh...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerwehraufzug DIN EN ISO 7010 F017


Norm: DIN EN ISO 7010 F017

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F017
  • Größe (BxH): 5,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F017 - Feuerwehraufzug
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Feuerwehraufzug
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Feuerwehraufzug, 5, 0x5, 0cm, DIN EN ISO 7010 F017, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 4,12*
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 4,12*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.