Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend Nothammer, BxH: 5,0 x 5,0 cm DIN EN ISO 7010 E025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Nothammer, BxH: 5,0 x 5,0 cm DIN EN ISO 7010 E025
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Nothammer, BxH: 5,0 x 5,0 cm DIN EN ISO 7010 E025
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Nothammer, BxH: 5,0 x 5,0 cm DIN EN ISO 7010 E025
Artikel-Nr.:
     894-380.A2110
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2110
EAN/GTIN:
     4044589427304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notfallhammer
Nothammer
Rettungshammer
Sicherheitshammer
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Nothammer DIN EN ISO 7010 E025
Nothammer


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E025
  • Größe (BxH): 5,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E025 - Notfallhammer
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Nothammer
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
5,0 × 5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nothammer E025 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E025 Nothammer, notfallhammer wolk, notfallhammer, Fluchtwegschild - langnachleuchtend Nothammer, BxH: 5, 0 x 5, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E025, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,47*
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,47*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A2111
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.