Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Öffnung durch Linksdrehung, Folie, 15 x 15 c DIN EN ISO 7010 E018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Öffnung durch Linksdrehung, Folie, 15 x 15 c DIN EN ISO 7010 E018
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Öffnung durch Linksdrehung, Folie, 15 x 15 c DIN EN ISO 7010 E018
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Öffnung durch Linksdrehung, Folie, 15 x 15 c DIN EN ISO 7010 E018
Artikel-Nr.:
     894-380.A2051
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2051
EAN/GTIN:
     4044589441737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E018 Öf...
Öffnung durch Linksdrehung E018 Flu...
alle fluchtwegschilder folie
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Öffnung durch Linksdrehung DIN EN ISO 7010 E018
Öffnung durch Linksdrehung


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E018
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Eigenschaft:
selbstklebend | langnachleuchtend
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e018 öffnung durch linksdrehung, Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Öffnung durch Linksdrehung, Folie, 15 x 15 c, DIN EN ISO 7010 E018, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,70*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,42*
€ 8,41*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2051
ab € 5,52*
Ähnlich
Wolk
15.A2052
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
38.A2052
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
44.A2051
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
44.A2052
ab € 6,28*
Ähnlich
Wolk
38.A2050
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.