Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, rechts, schräg abwärts, 40,0 x 20,0 cm DIN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 Zusatzzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, rechts, schräg abwärts, 40,0 x 20,0 cm DIN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 Zusatzzeichen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, rechts, schräg abwärts, 40,0 x 20,0 cm DIN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 Zusatzzeichen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, rechts, schräg abwärts, 40,0 x 20,0 cm DIN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 Zusatzzeichen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, rechts, schräg abwärts, 40,0 x 20,0 cm DIN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 Zusatzzeichen
Artikel-Nr.:
     894-380.A1067
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A1067
EAN/GTIN:
     4260399750528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang rechts, schräg abwärts (Kombischild) DIN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 Zusatzzeichen
Notausgang rechts, schräg abwärts (Kombischild)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
  • Größe (BxH): 40,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang rechts, Richtungsangabe rechts abwärts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
40,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fluchtwegschild, Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 Notausgang rechts mit Pfeil, Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 Notausgang rechts mit Pfeil, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil folie, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder notausgang, Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, Größe (BxH): 40, 0 x 20, 0 cm, DIN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen, ASR A1.3 E001 Zusatzzeichen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 15,87*
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 15,87*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A1065
ab € 6,44*
Ähnlich
Wolk
15.A1067
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
38.A1065
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.