Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, schräg aufwärts, (BxH): 40,0 x 20,0 cm DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, schräg aufwärts, (BxH): 40,0 x 20,0 cm DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, schräg aufwärts, (BxH): 40,0 x 20,0 cm DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, schräg aufwärts, (BxH): 40,0 x 20,0 cm DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, schräg aufwärts, (BxH): 40,0 x 20,0 cm DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen
Artikel-Nr.:
     894-380.A1032
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A1032
EAN/GTIN:
     4260399750566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang links, schräg aufwärts (Kombischild) DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen
Notausgang links, schräg aufwärts (Kombischild)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
  • Größe (BxH): 40,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang links, Richtungsangabe links aufwärts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
40,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fluchtwegschild, Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 Notausgang rechts mit Pfeil, Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 Notausgang rechts mit Pfeil, Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links folie, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Folie, Größe (BxH): 40, 0 x 20, 0 cm, DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen, ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 15,82*
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 15,82*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A1030
ab € 6,47*
Ähnlich
Wolk
15.A1032
ab € 10,09*
Ähnlich
Wolk
38.A1030
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.