Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschgerät Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 15x15 cm BGV A8 F05


Menge:  Schild  
Produktinformationen:
Feuerlöschgerät Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 15x15 cm BGV A8 F05
Feuerlöschgerät Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 15x15 cm BGV A8 F05
Artikel-Nr.:
     894-380.2703
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.2703
EAN/GTIN:
     4044589004222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
brandschutzzeichen bgv a8 feuerlösc...
brandschutzschild bgv a8 feuerlösch...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerlöscher BGV A8 F05
Feuerlöscher


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
F05 - F05
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Feuerlöscher
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild - nachleuchtend, BGV A8 F05, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 5,72*
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 5,72*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,57*
€ 8,40*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schild
€ 5,72*
€ 6,81
pro Schild
ab 5 Schilder
€ 5,16*
€ 6,14
pro Schild
ab 10 Schilder
€ 4,83*
€ 5,75
pro Schild
ab 20 Schilder
€ 4,63*
€ 5,51
pro Schild
ab 25 Schilder
€ 4,37*
€ 5,20
pro Schild
ab 50 Schilder
€ 3,94*
€ 4,69
pro Schild
ab 200 Schilder
€ 3,07*
€ 3,65
pro Schild
ab 500 Schilder
€ 2,69*
€ 3,20
pro Schild
ab 7500 Schilder
€ 2,19*
€ 2,61
pro Schild
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.2703
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
15.2704
ab € 4,54*
Ähnlich
Wolk
38.2702
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
38.2704
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.