Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsweg rechts, langnachl. + tagesfl. Folie selbstkl., 40x20cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsweg rechts, langnachl. + tagesfl. Folie selbstkl., 40x20cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Rettungsweg rechts, langnachl. + tagesfl. Folie selbstkl., 40x20cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Rettungsweg rechts, langnachl. + tagesfl. Folie selbstkl., 40x20cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Artikel-Nr.:
     894-370.3062
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     37.3062
EAN/GTIN:
     4044589509826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Fluchtwegschild PLUS - langnachleuchtend + tagesfluoreszierend Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe rechts DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts

Norm: DIN EN ISO 7010 E002  + Zusatzzeichen

Ausführung PLUS: langnachleuchtend + tagesfluoreszierend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

  • tagesfluoreszierend bei Licht – das PLUS an Wahrnehmung
  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend/tagesfluoreszierend HI 150 PLUS, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
  • Größe (BxH): 40,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150 PLUS
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
tagesfluoreszierend (gelb) | langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang rechts, Richtungsangabe rechts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
40,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil folie, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschild - langnachleuchtend /tagesfluoreszierend, DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 11,32*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 11,32*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.3029
ab € 27,40*
Ähnlich
Wolk
38.0086
ab € 3,87*
Ähnlich
Wolk
38.0087
ab € 6,76*
Ähnlich
Wolk
15.0086
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
15.0087
ab € 10,03*
Ähnlich
Wolk
44.0086
ab € 6,40*
Ähnlich
Wolk
44.0087
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.