Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (Bx H): 4,0 x 3,0 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (Bx H): 4,0 x 3,0 cm
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (Bx H): 4,0 x 3,0 cm
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (Bx H): 4,0 x 3,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.D4884
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.D4884
EAN/GTIN:
     4044589526540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventaretiketten wolk
Individuell gefertigtes Inventaretikett Logo, Text, Bacode, Nummerierung und Farbe nach Wahl
SafetyMarking® individuelles Inventarschild mit Barcode

Ihr Inventaretikett zur Kennzeichnung von Eigentum wie zum Beispiel Maschinen, Einrichtungsgegenständen, Geräten oder Betriebsmittel. 1000 Etiketten mit Ihrerm Text, Logo, Barcode und Nummerierung.

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten nach Ihren Wünschen
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

So geht es weiter:

Senden Sie uns einfach Ihre Druckdaten oder Anforderungen nach Abschluss der Bestellung zu und wir erstellen Ihre persönliche Druckvorlage.


  • Material: PVC-Folie
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,95*
ab € 97,57*
€ 118,02*
Lager 894
4
€ 4,95*
ab € 97,32*
€ 118,02*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 118,02*
€ 140,44
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 114,45*
€ 136,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 103,90*
€ 123,64
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 101,59*
€ 120,89
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 97,32*
€ 115,81
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 472,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.