Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (Bx H): 4,0 x 3,0 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (Bx H): 4,0 x 3,0 cm
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (Bx H): 4,0 x 3,0 cm
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (Bx H): 4,0 x 3,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-310.D4884
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.D4884
EAN/GTIN:
     4044589526540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventaretiketten wolk
Individuell gefertigtes Inventaretikett Logo, Text, Bacode, Nummerierung und Farbe nach Wahl
SafetyMarking® individuelles Inventarschild mit Barcode

Ihr Inventaretikett zur Kennzeichnung von Eigentum wie zum Beispiel Maschinen, Einrichtungsgegenständen, Geräten oder Betriebsmittel. 1000 Etiketten mit Ihrerm Text, Logo, Barcode und Nummerierung.

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten nach Ihren Wünschen
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

So geht es weiter:

Senden Sie uns einfach Ihre Druckdaten oder Anforderungen nach Abschluss der Bestellung zu und wir erstellen Ihre persönliche Druckvorlage.


  • Material: PVC-Folie
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,41*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 117,89*
€ 140,29
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 113,83*
€ 135,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 102,39*
€ 121,84
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 100,55*
€ 119,65
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 97,41*
€ 115,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.